Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182727 Fritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 182727 Fritteuse Schwarz
Princess 182727 Fritteuse Schwarz
Princess 182727 Fritteuse Schwarz
Princess 182727 Fritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4833727
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182727.01.050
EAN/GTIN:
     8712836048287
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse

Princess 182727 Fritteuse Black – Kaltzone – 3 Liter Inhalt Die luxuriöse Princess 182727 Fritteuse Black hat ein elegantes schwarzes Gehäuse, das zu jedem Interieur passt und Ölspritzer verzeiht. Durch großzügige 3 Liter Inhalt können Sie Pommes Frites und Snacks für die gesamte Familie zubereiten. Zum Zubereiten mit der gesundesten Temperatur können Sie das Gerät auf bis zu 190° einstellen. Kaltzone für gesundes Frittieren Viele Fritteusen haben das Problem, dass kleine Krümel durch den Korb fallen und verbrennen, wenn Sie das Fett mehr als einmal verwenden. Die Princess-Fritteuse Black hat eine spezielle Kaltzone, die das verhindert. Kleine Partikel werden in der Kaltzone unterhalb des Heizelements aufgefangen und verbrennen daher nicht. Das Fett bleibt dadurch erheblich länger rein und es bilden sich keine schwarzen Rückstände auf den Pommes Frites, die sehr ungesund sind. Einfach zu reinigen Der aus Edelstahl bestehende Behältereinsatz die Princess-Fritteuse kann einfach herausgenommen werden, zum Beispiel zum Austauschen des Frittierfetts oder zum Reinigen des Behälters. Alle Teile der Fritteuse sind abmontierbar und überwiegend spülmaschinenfest. Die Fritteuse lässt sich dadurch im Handumdrehen reinigen. Der Griff am Frittierkorb kann außerdem eingeklappt werden. Auf diese Weise lässt sich das Gerät leicht reinigen und verstauen. Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte Lieferumfang: Princess-Fritteuse Black, Korb mit Griff, entnehmbarer Edelstahl-Behältereinsatz, Bedienungsanleitung Gründe für die Wahl der Princess-Fritteuse Black: Dank 3 Liter Inhalt genügend Kapazität, um Pommes Frites und Snacks für die gesamte Familie zuzubereiten Die Kaltzone verhindert das Verbrennen von kleinen Bruchstücken und das Fett bleibt erheblich sauberer Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen Dank einer Effektleistung von 2000 Watt wird die Fritteuse sehr schnell heiß

Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Filterung
Ja
Sonstige Funktionen
Thermostatbereich
0 - 190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.183028.01.001
ab € 72,24*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 30,71*
Ähnlich
Tristar
FR-6989
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.