Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 130 Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 130 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun 130 Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4818726
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     124195
EAN/GTIN:
     4210201038757
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Braun Series 1 Rasierer – Der einfache Weg zur gründlichen Rasur Die ideale Rasierer Serie von Braun für anspruchsvolle Einsteiger. Ergonomisches Design und ein extra breiter Scherkopf für die besonders effiziente Rasur.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Präzisionstrimmer
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
AC
Netz
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.