Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HRS 8658 Satellit Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro HRS 8658 Satellit Full HD Schwarz
Xoro HRS 8658 Satellit Full HD Schwarz
Xoro HRS 8658 Satellit Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47621816
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     SAT100589
EAN/GTIN:
     4260427612088
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
xoro dvb-s receiver
Der HRS 8658 ist ein HD‐Receiver für digitales Satellitenfernsehen. Seine fortschrittliche und hochintegrierte Chipsatz‐Architektur bietet eine hohe Zuverlässigkeit, einen geringen Energieverbrauch sowie brillante Bild‐ und Tonqualität.
Der Receiver empfängt unverschlüsseltes Satellitenfernsehen in Standard‐ und HD‐Auflösung. Bildsignale werden über HDMI (bis zu einer Auflösung von 1080p) oder über SCART ausgegeben dadurch kann der HRS 8658 an nahezu alle Fernseher angeschlossen werden. Die Display‐Engine erzeugt mit leistungsfähigen Scalingund Deinterlacing‐Funktionen auf jedem Bildschirm eine optimale Bildqualität.

Flexible Antenneneinstellungen erlauben den Betrieb an allen gängigen Empfangsanlagen inkl. Ein‐Kabel‐Lösungen wie z.B. “Unicable“. Erstinbetriebnahme und Bedienung sind kinderleicht. Der Receiver ist aktuell und praxisgerecht vorprogrammiert, ein umfangreiches Handbuch gehört zum Lieferumfangund und die Fernbedienung liegt gut inder Hand.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MPG, TS
Videokompressionsformate
AVC, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, NTFS
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Video-Decodierung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
198 x 155 x 58 mm
Paketgewicht
600 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Ziffern
4 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Demodulationstyp
8PSK, QPSK
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: dvb-s receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.