Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte R181-340 Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte R181-340 Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (1U)
Gigabyte R181-340 Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47621483
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NR181340MR-00
EAN/GTIN:
     4719331162689
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server 1u
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1536 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
1200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
13000 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungstiefe
959 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server, 1he server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,16*
€ 2.026,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,23*
€ 2.001,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,08*
€ 1.944,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,73*
€ 1.903,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,07*
€ 1.863,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.