Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte H270-H70 Intel® C612 LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte H270-H70 Intel® C612 LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz, Grau
Gigabyte H270-H70 Intel® C612 LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz, Grau
Gigabyte H270-H70 Intel® C612 LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz, Grau
Gigabyte H270-H70 Intel® C612 LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47621472
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NH270H70MR-00
EAN/GTIN:
     4719331161590
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
barebone server 1u
barebone server
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
64
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Anzahl unterstützter Prozessoren
8
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1600 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
12/9.48 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
87.2 mm
Gewicht
38000 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
16
Mikrofon-Eingang
Ja
SATA III Anschlüsse
6
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350-AM2
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
16
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Eingebettete USB (eUSB) SSD Option
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1133 mm
Verpackungstiefe
724 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
16 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rack server 2u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.178,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.395,74*
€ 4.040,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.365,44*
€ 4.004,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.266,47*
€ 3.887,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.211,88*
€ 3.822,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.178,52*
€ 3.782,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.