Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco BMO 6040 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco BMO 6040 139,7 cm (55") Schwarz
Vivanco BMO 6040 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47184111
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37978
EAN/GTIN:
     4008928379785
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (max)
235 mm
Gewicht
2300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkbereich
-5 - 5 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
223 mm
Abstand zur Wand (min)
57 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.