Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC WS32-55L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC WS32-55L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
NEC WS32-55L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
NEC WS32-55L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
NEC WS32-55L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4708609
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100012666
EAN/GTIN:
     8715946421339
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-2 - 5 °
Abstand zur Wand (min)
35 mm
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
MultiSync 32"-55"
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300,400 x 400,400 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100014008
ab € 127,68*
Zubehör
NEC
100012665
ab € 37,88*
Zubehör
NEC
100013413
ab € 457,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.