Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell MO Disk 5.25" 1.2GB Magneto-optische Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell MO Disk 5.25" 1.2GB Magneto-optische Platte
Maxell MO Disk 5.25" 1.2GB Magneto-optische Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46515
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     623283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MO-Disk
MO-Diskette
Magneto Optical Disk
Optical Disk
Weitere Informationen:
Technische Details
Stärke der Disk
2.4 mm
Konformität mit Industriestandards
ISO/IEC 13549
Aufzeichnungsformat
ZCAV / Continuous Servo
Spurabstand
1.39 µm
Bytes pro Sektor
512
Leistungen
Produkttyp
Magneto-optische Platte
Anzahl Spuren
31
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
135 x 11 x 153 mm
Aufnahmetechnologie
Mark Position Land Recording
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Weitere Suchbegriffe: mo disk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.