Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7038B Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46498646
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-7038B-ON
EAN/GTIN:
     4260070126239
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Besonderheiten:
Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA-Höhe, Gehäuse innen schwarz lackiert

Hinweis:
USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Max CPU Kühler-Höhe
145 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
438 mm
Gewicht
4200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.