Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Mikroschalter - Wechselschalter, 1-polig, mit geradem Hebel, 2 Positionen, IP20, 8 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Mikroschalter - Wechselschalter, 1-polig, mit geradem Hebel, 2 Positionen, IP20, 8 g
Goobay Mikroschalter - Wechselschalter, 1-polig, mit geradem Hebel, 2 Positionen, IP20, 8 g
Artikel-Nr.:
     767-SO-60028
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10185
EAN/GTIN:
     4040849101854
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Ideal für den Bereich DIY oder den Modellbau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
38.7 mm
Höhe
15.8 mm
Gewicht
8 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
DC Spannungsrange
125 V
Nennstrom
5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
905
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,33*
€ 2,05*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,31*
€ 49,28*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
56660
ab € 5,76*
Zubehör
Goobay
10184
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.