Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65509 Herst.-Nr.: 9313 EAN/GTIN: 4040849093135 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe Sockel E10 Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | | Energiebedarf | 0.1A | Leistungen | Lampenleistung | 1.2 W | | Fassungs-/Sockeltyp | E10 | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 10000 h | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Glühlampenform | Rohrförmig | | Glühbirnengröße | E10 | | Oberflächentyp | klar | | Farbtemperatur | 2700 K | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,56* | € 1,20* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 78,24* | € 97,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|