Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-73661 Herst.-Nr.: 17061 EAN/GTIN: 4040849170614 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder Standard, transparent Länge 200 mm ; Breite 2,5 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 200 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 39239000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,90* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,80* | € 2,04* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 3,18* | € 4,96* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,28* | € 10,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,45* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|