Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Home Culture Elektrische Zitronenpresse 100 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4584961
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41138
EAN/GTIN:
     4016432113894
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Home Culture - Zitruspresse

frisch & selbst gemacht
Jeden Tag ein Glas Orangensaft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Druckkegel
2
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Kabellänge
1.1 m
Drehgeschwindigkeit
110 RPM
Einfache Montage
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
164 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1820 g
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.