Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+RW Matt Silver 4,7 GB


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+RW Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD+RW Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD+RW Matt Silver 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     832-18141
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43489
EAN/GTIN:
     0023942434894
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85234190
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+RW
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Material
Polycarbonat
Art der Oberfläche
Mattsilber
Schreibgeschwindigkeit DVD
4 x
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+rw, dvd-rw, verbatim dvd
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 15,80*
€ 22,00*
2 Tage
30
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 22,01*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 24,45*
11 Tage
16
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 17,69*
€ 24,48*
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 18,07*
€ 25,02*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 22,00*
€ 26,18
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 21,27*
€ 25,31
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 20,69*
€ 24,62
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 20,13*
€ 23,95
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 17,96*
€ 21,37
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 15,80*
€ 18,80
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.