Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA712897 Herst.-Nr.: 43489 EAN/GTIN: 0023942434894 |
| |
|
| | |
| - DVD+RW 4.7GB 4fach
- Die DVD beruhen auf der von Verbatim entwickelten Advanced AZO-Technologie für Aufzeichnungen in hervorragender Qualität
- VE= 25 Stück auf Spindel
Weitere Informationen: | | bedruckbar: | nein | DVD-Format: | DVD+RW | Marke: | Verbatim | Schreibgeschwindigkeit: | 4x | Speicherkapazität: | 4,7 GB | Verpackung: | 25 Stück auf Spindel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+rw, dvd-rw, verbatim dvd, Disc, Disk, DVD-Disc, DVD-Disk, DVD-ROM, DVDDisc, DVDDisk, DVDROM, ROM, Speichermedium |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 15,91* | € 21,88* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 15,95* | € 21,89* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Spindel | € 5,87* | ab € 17,76* | € 24,39* | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 17,56* | € 24,39* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 18,12* | € 24,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,7104* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|