Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Citrus Juicer AT312 Elektrische Zitronenpresse 0,6 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Citrus Juicer AT312 Elektrische Zitronenpresse 0,6 l Weiß
Kenwood Citrus Juicer AT312 Elektrische Zitronenpresse 0,6 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-445710
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AT312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schüsselkapazität
0.6 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1110 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.