Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12115 Türen-/Fenstersensor Kabellos Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12115 Türen-/Fenstersensor Kabellos Anthrazit
Lupus Electronics 12115 Türen-/Fenstersensor Kabellos Anthrazit
Lupus Electronics 12115 Türen-/Fenstersensor Kabellos Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-44564394
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12115
EAN/GTIN:
     4260195434219
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Funk-Öffnungsmelder V2 der LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Rundum sicher. Mit dem neuen Tür/Fenster-Kontakt V2 von LUPUS werden Fenster und Türen gegen unerwünschten Besuch gesichert. Mit nur einem Klick lassen sich die neuen Sensoren in Ihre LUPUS XT Zentrale anlernen. Beim Öffnen registriert der Sensor innerhalb von Millisekunden den Vorgang. So ist man stets informiert und im Notfall alarmiert.

Egal ob Zuhause, Betrieb, Ladengeschäft oder Bürogebäude: LUPUS Tür-/Fenster-Sensoren machen Ihr Objekt sicher. Und durch Ihr neues, formschönes Design passen Sie auch perfekt zu Ihren hochwertigen Fenster- und Türrahmen. Erhältlich in Weiß, braun oder anthrazit. Einfach, schön und sicher.

Der Kontakt besteht aus zwei Elementen. Eines der Elemente wird an Fenster bzw. Tür, das andere Element am Rahmen angebracht. So erkennt der Sensor sofort, wenn eine Tür geöffnet oder geschlossen wird. An der Unterseite des Fensters angebracht, besteht weiterhin die Möglichkeit das Fenster zu kippen.

Es können mehrere Tür-/Fensterkontakte in ein System eingebunden werden (an die LUPUSEC-XT1 können insgesamt 20 Sensoren angeschlossen werden - an die XT2 bis zu 160.) Wie alle anderen Zubehörteile ist auch der Tür-/Fensterkontakt batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach die beiden Elemente anbringen, mit dem System verbinden, fertig.

Schnell installiert, einfach automatisiert!
Einmal in das System integriert, meldet der Tür-/Fensterkontakt jede Änderung des Zustands an die Zentrale. Dies beinhaltet eine Statusmeldung bei schwacher Batterie, bei Auslösen des an der Hinterseite befindlichen Sabotagekontakts sowie das Öffnen und Schließen.

Letzteres können Sie für zahlreiche Automatisierungen verwenden:
Sie möchten z.B. beim Betreten des Bads nur in der Nacht das Licht automatisch einschalten? Oder beim Öffnen des Fensters die Heizung herunterregeln? Kein Problem - über das intuitiv bedienbare Webinterface sind solche Regeln im Handumdrehen erstellt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Anthrazit
Funkfrequenz
868.35 MHz
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.7 mm
Tiefe
86.9 mm
Höhe
21.2 mm
Gewicht
34 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.