Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYA BY-M1 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOYA BY-M1 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
BOYA BY-M1 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-43126512
Hersteller:
     BOYA
Herst.-Nr.:
     BY-M1
EAN/GTIN:
     799666073892
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
74 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.3 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
18 mm
Mikrofongewicht
2.5 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mikrofon
Typ
Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-30 dB
Mikrofon-Frequenz
65 - 18000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Verstaerker
Output Widerstand
1000 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.