Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM 6211 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All WM 6211 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz, Weiß
One For All WM 6211 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz, Weiß
One For All WM 6211 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz, Weiß
One For All WM 6211 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41699541
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 6211
EAN/GTIN:
     8716184066177
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Montage des TV-Gerätes flach an der Wand. 13mm Wandabstand. So wird das TV-Gerät fast selbst zum Teil der Wand. Ultra Slim-Serie Dezentes Design, smarte Technik und außerordentliche Qualität, aus langlebigen Werkstoffen. Automatische Ver- und Entriegelung Montage nur durch eine Person möglich. Das TV-Gerät wird per integrierten Ver- und Entriegelungsmechanismus einfach in die Wandhalterung eingerastet. Zur Entfernung einfach entriegeln und TV-Gerät aus dem TV-Wandhalter herausheben. Inklusive Wasserwaage Zur exakten Ausrichtung liegt der Produktverpackung eine Wasserwaage bei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Karbonstahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
850 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
13 mm
Abstand zur Wand (min)
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.