Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PTL-32-427 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady PTL-32-427 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady PTL-32-427 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady PTL-32-427 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady PTL-32-427 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady PTL-32-427 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41551416
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTL-32-427
EAN/GTIN:
     662820184324
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Quadratisch
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
38.1 mm
Etikettenhöhe
38.1 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.