Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT Leuchtstofflampe 2-polig Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT Leuchtstofflampe 2-polig Warmweiß
Philips MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT Leuchtstofflampe 2-polig Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4135303
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62084270
EAN/GTIN:
     8711500620842
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
27.1 mm
Länge (mm)
139.4 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
2-polig
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
925 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühbirnengröße
2P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
13.4 W
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
91 V
Lampenstrom
0.17 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
17 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.