Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Brandschutzschrank
>
Artikel
Rieffel VT-FS 360 EN Safe Frei stehend sicher Schwarz 25 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-41023147
Hersteller:
Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
VT-FS 360 EN
EAN/GTIN:
7630010410662
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
25 l
Sperren
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
358 mm
Innenmaße (B x T x H)
355 x 317 x 220 mm
Gewicht
55000 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Safes
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
brandschutzschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 699,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,17*
€ 832,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,68*
€ 823,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,06*
€ 786,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,59*
€ 757,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,02*
€ 706,88
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.