Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 10-49 100 60 Hartschalenetui für Stifte Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brunnen 10-49 100 60 Hartschalenetui für Stifte Violett
Brunnen 10-49 100 60 Hartschalenetui für Stifte Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40947855
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104910060
EAN/GTIN:
     4003273641693
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Hartschalenetui für Stifte
Produktfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.