Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iconBIT SD-0052W Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 13 km/h 4400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iconBIT SD-0052W Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 13 km/h 4400 mAh
iconBIT SD-0052W Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 13 km/h 4400 mAh
iconBIT SD-0052W Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 13 km/h 4400 mAh
iconBIT SD-0052W Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 13 km/h 4400 mAh
iconBIT SD-0052W Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 13 km/h 4400 mAh
iconBIT SD-0052W Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 13 km/h 4400 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40945873
Hersteller:
     iconBIT
Herst.-Nr.:
     SD-0052W
EAN/GTIN:
     4895160633276
Suchbegriffe:
Hoverboard
hoverboard iconbit
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximum Geschwindigkeit
13 km/h
Anzahl der Motoren
2
Design
Produkttyp
Selbstbalancierender Roller
Maximales Lastgewicht
100 kg
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Leistung
700 W
Motorleistung
350 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.