Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18255-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall, Kunststoff Schwarz, Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18255-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall, Kunststoff Schwarz, Grau, Metallisch
Gardena 18255-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall, Kunststoff Schwarz, Grau, Metallisch
Gardena 18255-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall, Kunststoff Schwarz, Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40932137
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18255-20
EAN/GTIN:
     4078500031936
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchverbinder
Premium System-Anschluss für den Schlauchanfang
Der GARDENA Premium Schlauchverbinder in hochwertiger Metall-Kunststoff-Ausführung ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Ein integrierter Knickschutz verhindert das Herausrutschen des Schlauches.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Metallisch
Verbindender Thread
1/2 "
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13,15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.