Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco BTI 6080 2,16 m (85") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco BTI 6080 2,16 m (85") Schwarz
Vivanco BTI 6080 2,16 m (85") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40786813
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37976
EAN/GTIN:
     4008928379761
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
2600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
65 kg
Maximale Bildschirmgröße
85 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 12 °
Abstand zur Wand (max)
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.