Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M71FP-1-425 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M71FP-1-425 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M71FP-1-425 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M71FP-1-425 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M71FP-1-425 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M71FP-1-425 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40783874
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     114705
EAN/GTIN:
     662820924920
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
116.84 µm
Zeilenanzahl
1
Abriebfest
Ja
Betriebstemperatur
-70 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0472, RoHS
Kompatible Produkte
BMP 71
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
30 mm
Etikettenhöhe
20 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.