Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM6421 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All WM6421 165,1 cm (65") Schwarz
One For All WM6421 165,1 cm (65") Schwarz
One For All WM6421 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40783414
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 6421
EAN/GTIN:
     8716184066290
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ursprünglicher Modellname
Ultra Slim Wall Mount TILT 32-60 inch
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
481 mm
Gewicht
2068 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
2400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
20 mm
Abstand zur Wand (min)
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.