Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1555.32.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid, Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1555.32.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kaiser 1555.32.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kaiser 1555.32.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     5382E-148918
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555.32.25
EAN/GTIN:
     7611614078021
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
  • SYNTEC
    - Kurzes Anschlussgewinde metrisch
    - Hellgrau RAL 7035
    - Einteiliger Dichtring
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verbindender thread type
M32
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, DVE, EAC, CUS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
272
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,46*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,47*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,65417*
€ 2,36417*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,65*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8599*
€ 2,6599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1555.12.06
ab € 0,25*
Ähnlich
Kaiser
1555.40.1.33
ab € 2,27*
Ähnlich
Kaiser
1555.50.1.38
ab € 3,00*
Ähnlich
Kaiser
1555.63.1.44
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.