Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 50/1 Tact Te L 50 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 50/1 Tact Te L 50 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 50/1 Tact Te L 50 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 50/1 Tact Te L 50 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 50/1 Tact Te L 50 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 50/1 Tact Te L 50 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 50/1 Tact Te L 50 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330637
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-411.0
EAN/GTIN:
     4054278061375
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Feinstaub, Grobschmutz, Flüssigkeiten: Unser Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te macht wirklich vor nichts halt. Mit seinem 50 Liter großen Behälter mit Bumper, Metalllenkrollen und einem ölbeständigen Ablassschlauch sowie dem höhenverstellbaren Schubbügel eignet er sich optimal zur Reinigung von Arbeitsplätzen und Maschinen in Produktion, Werkstatt und auf der Baustelle. Damit ist er prädestiniert für besonders anspruchsvolle Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft, die sich täglich auf Profimaschinen verlassen und unterbrechungs- sowie staubfreies Arbeiten schätzen. Dafür sorgen unter anderem das bewährte Filterabreinigungssystem Tact sowie der feuchtigkeitsresistente PES-Flachfaltenfilter. Eine integrierte Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik erleichtert die Arbeit mit Elektrowerkzeugen, während der neue zentrale Drehschalter die einfache Auswahl von Saugprogrammen ermöglicht und die Drehzahl mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden kann. Umfangreiches, ebenfalls neu entwickeltes Zubehör gehört serienmäßig mit dazu und lässt sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Standard-Weite
35 mm
Design
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
50 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Edelstahl
Schlauch-/Rohrlänge
0.55 mm
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
2 Rad/Räder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
68 dB
Staubklasse
L
Vakuum
27.3 kPa
Luftstrom
74 l/s
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Bodendüse Reinigungsbreite
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
1045 mm
Gewicht
18300 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,39*
€ 867,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,06*
€ 835,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,94*
€ 788,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,60*
€ 759,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,17*
€ 723,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.