Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 80/1 B1 M S 80 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 80/1 B1 M S 80 l 1380 W
Kärcher NT 80/1 B1 M S 80 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330603
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-267.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Standard-Weite
40 mm
Design
Staubkapazität
80 l
Leistungen
Geräuschpegel
70 dB
Vakuum
23.5 kPa
Luftstrom
56 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1078 mm
Gewicht
32000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.580,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.863,10*
€ 3.407,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.810,96*
€ 3.345,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.672,97*
€ 3.180,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,61*
€ 3.109,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.580,99*
€ 3.071,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.