Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc
Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc
Artikel-Nr.:
     1690S-9101022940
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.986-055.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 / 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Ergonomie
Anschlussnennweite
52 mm
Zubehör-Nenndurchmesser
42 mm
Design
Kapazität Flüssigkeitstank
65 l
Leistungen
Vakuum
23 kPa
Luftstrom
59 l/s
Sonstige Funktionen
Luftstrom
212.4 m³/h
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
31 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.939,26*
€ 2.173,04*
3 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 1.943,66*
€ 2.175,06*
12 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 2.216,84*
€ 2.469,12*
9 Tage
nicht lagernd
pro Kit
Frei Haus
ab € 2.478,98*
€ 2.798,08*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,04*
€ 2.585,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,48*
€ 2.506,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.106,47*
€ 2.506,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.106,46*
€ 2.506,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.005,60*
€ 2.386,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.005,59*
€ 2.386,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.005,58*
€ 2.386,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.005,57*
€ 2.386,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.005,56*
€ 2.386,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,52*
€ 2.344,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.939,26*
€ 2.307,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.