Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher IVR-L 100/24-2 Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher IVR-L 100/24-2 Tc
Kärcher IVR-L 100/24-2 Tc
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330566
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.987--885.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 / 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Anschlussnennweite
52 mm
Design
Kapazität Flüssigkeitstank
100 l
Leistungen
Vakuum
23 kPa
Luftstrom
148 l/s
Sonstige Funktionen
Luftstrom
532 m³/h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.760,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.001,15*
€ 3.571,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.921,58*
€ 3.476,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.921,57*
€ 3.476,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.921,56*
€ 3.476,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.810,96*
€ 3.345,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.810,95*
€ 3.345,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.810,94*
€ 3.345,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.810,93*
€ 3.345,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.810,92*
€ 3.344,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.775,09*
€ 3.302,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.760,03*
€ 3.284,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.