Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 929.00 Einbaustrahler Metallisch GU10 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 929.00 Einbaustrahler Metallisch GU10 7 W
Paulmann 929.00 Einbaustrahler Metallisch GU10 7 W
Paulmann 929.00 Einbaustrahler Metallisch GU10 7 W
Paulmann 929.00 Einbaustrahler Metallisch GU10 7 W
Paulmann 929.00 Einbaustrahler Metallisch GU10 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40236163
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92900
EAN/GTIN:
     4000870929001
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Nova Einbaustrahler 3x7W aus Alu Zink in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Metallisch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
93 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lampenleistung
7 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
460 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.