Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 11672 energy-saving lamp 5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 11672 energy-saving lamp 5 W E14
EGLO 11672 energy-saving lamp 5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40203665
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     11672
EAN/GTIN:
     9002759116729
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
90 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Technische Details
Lampentechnologie
LED
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Lampenstrom
41 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.