Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 14 5001 Abfallbeutel 120 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 14 5001 Abfallbeutel 120 l Blau
Cimco 14 5001 Abfallbeutel 120 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40202368
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     14 5001
EAN/GTIN:
     4021103450017
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Blau
Material
Polyethylen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.