Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 12 0600 Handsäge Bogensäge 30 cm Schwarz, Chrom, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 12 0600 Handsäge Bogensäge 30 cm Schwarz, Chrom, Rot
Cimco 12 0600 Handsäge Bogensäge 30 cm Schwarz, Chrom, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40202355
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     12 0600
EAN/GTIN:
     4021103206003
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Länge (mm)
520 mm
Merkmale
Produkttyp
Bogensäge
Geeignet für Materialien
Metall
Materiallgriff
Kunststoff
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Rot
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.