Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Compact Classic 11W Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman Compact Classic 11W Leuchtstofflampe
Megaman Compact Classic 11W Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4011795
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM12802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E14
Erfolgsmodelle ohne Gleichen! Unsere Classic-Highlights in matt und klar, natürlich mit echtem Glaskolben für angenehmes Licht und Ambiente! Mit Vorheizung. - Splitterschutz - Hohe Lichtausbeute - Einzigartiger Hightech-Sockel E14/E27 - Energieeffizienz A - 3-Banden-Leuchtstoff - 600.000 Schaltungen - Einzigartiges Kühlrohr - CE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
113 mm
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
AC 220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.