Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Candlelight Classic 5W Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman Candlelight Classic 5W Leuchtstofflampe
Megaman Candlelight Classic 5W Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4011770
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM11202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Im Blickpunkt und im Trend Die elegante Kerzenform als EnergieSparLampe - von Jahr zu Jahr beliebter! Sie ersetzt Kerzen- und Zierlampen und spart Stromkosten! - Splitterschutz - Hohe Lichtausbeute - Einzigartiger Hightech-Sockel E14 - Energieeffizienz A - 600.000 Schaltungen - Einzigartiges Kühlrohr - 3-Banden Leuchtstoff - CE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
99 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
AC 220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.