Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti ETH-SP-G2 Wireless Access Point-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti ETH-SP-G2 Wireless Access Point-Zubehör
Ubiquiti ETH-SP-G2 Wireless Access Point-Zubehör
Ubiquiti ETH-SP-G2 Wireless Access Point-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40000294
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ETH-SP-G2
EAN/GTIN:
     817882023900
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
ETSI300-019-1.4 Standard
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.