Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson FS 3K Reflex Wheel Pro 3 LCD 2.4G MARINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson FS 3K Reflex Wheel Pro 3 LCD 2.4G MARINE
Carson FS 3K Reflex Wheel Pro 3 LCD 2.4G MARINE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39980851
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500500056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
Pistolengrifffernsteuerungen
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Die innovative Reflex Wheel Pro III LCD MARINE RC-Anlage von Carson-Model Sport funktioniert störungsfrei auf Wasser und das mit einer Reichweite von über 300 m! Damit eignet sich die Reflex Wheel PRO III MARINE hervorragend für den Einsatz in Schiffen und Booten. Die 3-Kanal Fernsteueranlage bietet viele Einstellmöglichkeiten, welche bequem über die Funktionstasten verändert und auf dem blau beleuchteten LCD-Display abgelesen werden können. Der Lenkeinschlag und der Servoweg am Gas sind einstellbar (Dual Rate). Zudem kann das Gas für Einsteiger und Kinder somit begrenzt werden. Das Chrom-Lenkrad mit Moosgummi-Grifffläche ermöglicht ein präzises Steuern und kann individuell nach vorne und hinten geneigt werden. Der Empfänger und das mitgelieferte 60 Ncm(6Kg) Metallgetriebe-Servo sind wasserfest.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 V
Merkmale
Produkttyp
Controller
Markenkompatibilität
Carson
Vorgesehene Verwendung
Boot
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
500501534
€ 28,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
€ 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.