Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Empf.ReflexWheel PRO3 2.4GHz wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Empf.ReflexWheel PRO3 2.4GHz wasserdicht
Carson Empf.ReflexWheel PRO3 2.4GHz wasserdicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-48971558
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500501534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Der wasserdichte CARSON Reflex Wheel Pro3 2,4 GHz 4-Kanal Empfänger ist die ideale Ergänzung für dein Modell, wenn es in widrige Außenbedingungen geht. Seine kompakten Maße und die Fail Safe-Funktion machen ihn zum idealen Begleiter in deinem Auto- oder Boots-Modell. Das Uni-Steckersystem ist kompatibel zu Futaba und Graupner-J/R.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Receiver
Markenkompatibilität
Carson
Vorgesehene Verwendung
Auto, Boot
Kompatibilität
Reflex Wheel Pro3
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carson
500500054
€ 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.