Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWHT2725 513 TV-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWHT2725 513 TV-Halterung Schwarz
Schwaiger LWHT2725 513 TV-Halterung Schwarz
Schwaiger LWHT2725 513 TV-Halterung Schwarz
Schwaiger LWHT2725 513 TV-Halterung Schwarz
Schwaiger LWHT2725 513 TV-Halterung Schwarz
Schwaiger LWHT2725 513 TV-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39923522
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWHT2725 513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser SCHWAIGER® TV Wandhalter mit einem Gelenk ist für die Befestigung von
einem Monitor oder Flachbildschirm geeignet. Er besticht durch seine einfache Montage und ist nach von neigbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-3 - 12 °
Abstand zur Wand (max)
34 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.