Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MOTION 2 73,7 cm (29") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger MOTION 2 73,7 cm (29") Schwarz
Schwaiger MOTION 2 73,7 cm (29") Schwarz
Schwaiger MOTION 2 73,7 cm (29") Schwarz
Schwaiger MOTION 2 73,7 cm (29") Schwarz
Schwaiger MOTION 2 73,7 cm (29") Schwarz
Schwaiger MOTION 2 73,7 cm (29") Schwarz
Schwaiger MOTION 2 73,7 cm (29") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39923517
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWHS2725 513
EAN/GTIN:
     4004005011562
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SCHWAIGER TV Wandhalter mit zwei Gelenken ist für die Befestigung von einem Flachbildschirm geeignet. Die integrierte Kabelführung ermöglicht das Verlegen von Kabel die zum Fernsehgerät führen. Der Wandhalter ist nach vorn neigbar und nach rechts oder links schwenkbar. Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
150 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-7.5 - 7.5 °
Swivel Winkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
196 mm
Abstand zur Wand (min)
72 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.