Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH25535 513 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH25535 513 Schwarz
Schwaiger LWH25535 513 Schwarz
Schwaiger LWH25535 513 Schwarz
Schwaiger LWH25535 513 Schwarz
Schwaiger LWH25535 513 Schwarz
Schwaiger LWH25535 513 Schwarz
Schwaiger LWH25535 513 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39923509
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH25535513
EAN/GTIN:
     4004005011586
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SCHWAIGER® TV Wandhalter mit zwei Gelenken ist für die Befestigung von einem Flachbildschirm geeignet. Die integrierte Kabelführung ermöglicht das verdeckte Verlegen von Kabeln die zum Fernsehgerät führen. Der Wandhalter ist nach vorn neigbar, axial drehbar und nach rechts oder links schwenkbar. Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
410 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 150,200 x 100,200 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-8 - 5 °
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
-5 - 5 °
Abstand zur Wand (max)
282 mm
Abstand zur Wand (min)
58 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.