Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65867 Kabeladapter mini Displayport Displayport Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65867 Kabeladapter mini Displayport Displayport Weiß
DeLOCK 65867 Kabeladapter mini Displayport Displayport Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39854967
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65867
EAN/GTIN:
     4043619658671
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Mit diesem Adapter von Delock kann ein Displayport Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle des Systems angeschlossen werden. Dabei wird der Displayport Anschluss um 90° gedreht. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
mini Displayport
Anschluss 2
Displayport
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,91*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.