Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ASPOWER R2A-MV0700 Netzteil 700 W 20+4 pin ATX PS/2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ASPOWER R2A-MV0700 Netzteil 700 W 20+4 pin ATX PS/2 Grau
Inter-Tech ASPOWER R2A-MV0700 Netzteil 700 W 20+4 pin ATX PS/2 Grau
Inter-Tech ASPOWER R2A-MV0700 Netzteil 700 W 20+4 pin ATX PS/2 Grau
Inter-Tech ASPOWER R2A-MV0700 Netzteil 700 W 20+4 pin ATX PS/2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39766696
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997230
EAN/GTIN:
     4260455642286
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Hochwertiges, 700 Watt starkes, redundantes PS/2-Netzteil mit bis zu 92% Effizienz.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Anzahl SATA Stromstecker
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
200 W
Kombinierter Strom (+5V)
200 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
58 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
1 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4090 g
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterplatzierung
Seite
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
3690 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.