Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Soft-Light 7W Leuchtstofflampe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Megaman Soft-Light 7W Leuchtstofflampe
Megaman Soft-Light 7W Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3942469
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM04012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
MEGAMAN Classic-Softlight ... das sind die ESL, die nicht nur ein besonders sanftes Licht spenden, sondern mit ihrer modernen Designbauform einen neuen Trend einleiten! Das elegante und hochwertige Glühlampen-Design kommt in Opal-Ausführung besonders zur Geltung. - Hohe Lichtausbeute - Einzigartiger Hightech-Sockel E14/E27 - Energieeffizienz A/B - 3-Banden-Leuchtstoff - 600.000 Schaltungen - Einzigartiges Kühlrohr - CE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
73 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
AC 220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,045*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,8045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,215*
€ 90,69585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,695*
€ 87,69705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,505*
€ 85,09095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,725*
€ 80,59275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,045*
€ 69,07355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.