| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3942397 Herst.-Nr.: MM34112 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MEGAMAN® Einmalig die neue Liliput ingenium - die Kleinste der Kleinen. Kleiner. Heller. Spitzenklasse ! Das ist die neue Spitzenklasse der noch kleineren MEGAMAN® Liliput ingenium Serie mit 15.000h Lebensdauer dank ingenium®-Technologie mit hoher Schaltfestigkeit. Noch nie gab es so kleine und helle ESL mit diesen überzeugenden ökonomischen und ökologischen Vorteilen. Erfüllt RoHS ! - Bleifreies Glas - Bleifreies Löten - Bleifreie Komponenten - Einzigartiger Hightech-Sockel E14/E27 - Energieeffizienz A - Schaltfest über 600.000x - CE Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 101 mm | Leistungen | Lampenleistung | 11 W | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 15000 h | | Produktfarbe | Weiß | Energie | Eingangsspannung | AC 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |