Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 938.80 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 938.80 Einbaustrahler LED
Paulmann 938.80 Einbaustrahler LED
Paulmann 938.80 Einbaustrahler LED
Paulmann 938.80 Einbaustrahler LED
Paulmann 938.80 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39378207
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Slim Coins sind innovative und anwenderfreundliche Einbaustrahler, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Sie sind besonders flach und können deshalb in Decken mit einem Hohlraum von nur 30 Millimetern eingebaut werden. Egal ob 50 Zentimeter oder 5 Meter - den Abstand der Einbauspots bestimmen Sie! Durch die einfache und werkzeuglose Verkettung der Einzelleuchten mittels Schnellklemmen sparen Sie nicht nur Zeit und Nerven - dank energieeffizienter LED-Technik mit sehr geringem Stromverbrauch schonen die Slim Coins zusätzlich auch Ihren Geldbeutel. Die Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an Ihre Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
425 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
50 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.